スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流 = 20 mA最大負荷電流 = 1 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 264 V最大電圧制御 = 6 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス寸法 = 24.5 x 4.5 x 13.5mm高さ = 13.5mmUL、C-UL、VDE. AQGシリーズ. これらの基盤実装ソリッドステートリレーは、省スペースと高絶縁耐性を実現しています。. 絶縁耐力: 3,000 V ac 厚さ4.5 mmのスリムサイズ スナバー回路内蔵 注文コード41227175 品番AQG12105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流 = 20 mA
最大負荷電流 = 1 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 264 V
最大電圧制御 = 6 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
寸法 = 24.5 x 4.5 x 13.5mm
高さ = 13.5mm
UL、C-UL、VDE. AQGシリーズ. これらの基盤実装ソリッドステートリレーは、省スペースと高絶縁耐性を実現しています。. 絶縁耐力: 3,000 V ac 厚さ4.5 mmのスリムサイズ スナバー回路内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41227175
2024-12-03
用途:
機械の修理
製造業

サイズが手ごろで他社の廃品代替品として使いやすい。

対象商品:
41227175
2022-08-30
用途:
USBに電源が入ったら パワーリレーをオン
佐藤電研 様

TVの電源の入り切りで オーディオアンプの電源が連動するようにした。
HDMIで接続されたアンプならこのような必要はないのだが 自作のアンプを使いたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする