内容量1個
仕様最小負荷電流 = 20 mA最大負荷電流 = 1 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 264 V最大電圧制御 = 6 Vスイッチングタイプ = ランダム寸法 = 24.5 x 4.5 x 13.5mm高さ = 13.5mmUL、C-UL、VDE. AQGシリーズ. これらの基盤実装ソリッドステートリレーは、省スペースと高絶縁耐性を実現しています。. 絶縁耐力: 3,000 V ac 厚さ4.5 mmのスリムサイズ スナバー回路内蔵
注文コード41227218
品番AQG12205