内容量1個定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 480 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.2mm奥行き = 11mm高さ = 10.5mm寸法 = 20.2 x 11 x 10.5mm接点材質 = 金めっきUL、CSA、TΩV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm注文コード41230185品番DSP112F