高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41232127 品番AVL3225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ = ヒンジレバー
ターミナルタイプ = はんだ
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
操作力 = 0.54 N
最小動作温度 = -25℃
最大動作温度 = +85℃
コンタクト材質 = 銀ニッケル合金
機械的寿命 = 10^7Operations
リリース力 = 0.034N
動作温度範囲 = -25 → +85℃
AVL Subminiature High Precision Switches (FS-T long life version). The AVL subminiature high precision micro switches are of a flux resistant construction with integrally moulded terminals and are available with various actuator and terminal styles. Typical applications include communication equipment, vending machines, security systems, data systems and medical equipment. Cross-line terminals. Common pitch, right angle, left angle terminals for PC board. Long mechanical life of 3 x 107 operations. Long electrical life of 5 x 104 at 20 cpm (AgNi alloy contacts), 2 x 105 at 20 cpm (gold clad contacts)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする