AEV14012 電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ Panasonic(パナソニック) 41232145

電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 120 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 34 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 82.75mm奥行き = 40mm高さ = 80mm寸法 = 82.75 x 80 x 40mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV高容量AEVシリーズ車載用リレー. これらの高容量車載用リレーはコンパクトで、接点部が水素ガス中に密封されているため接点酸化がなく、高い接触信頼性が実現されています。これらの車載用リレーの代表的な用途には、電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充放電システム、建設機器などの高DC電圧用途があります。. 特長と利点. 水素ガス封入型カプセル接点技術 小型軽量 高いコンタクト信頼性 電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充電システムなどの高DC電圧用途向け 防塵及び防水注文コード41232145品番AEV14012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 120 A
ターミナルタイプ = ネジ
コイル抵抗 = 34 Ω
アプリケーションタイプ = コンパクト
長さ = 82.75mm
奥行き = 40mm
高さ = 80mm
寸法 = 82.75 x 80 x 40mm
コイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV
高容量AEVシリーズ車載用リレー. これらの高容量車載用リレーはコンパクトで、接点部が水素ガス中に密封されているため接点酸化がなく、高い接触信頼性が実現されています。これらの車載用リレーの代表的な用途には、電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充放電システム、建設機器などの高DC電圧用途があります。. 特長と利点. 水素ガス封入型カプセル接点技術 小型軽量 高いコンタクト信頼性 電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充電システムなどの高DC電圧用途向け 防塵及び防水
定格電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする