RS Pro ESDアースコード, 3.6m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41232319 品番287-7391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
仕様
コードタイプ = 接続
終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップ
スタッドのサイズ = 10mm
コード長 = 3.6m
コードスタイル = コイル
リード抵抗 = 2MΩ
色 = 黄
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする