RS Pro ESDアースコード, 0.18m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41232346 品番287-7470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
コードタイプ = 接続
終端タイプ = プレススタッド - プレススタッド
スタッドのサイズ = 10mm
コード長 = 0.18m
コードスタイル = ストレート
リード抵抗 = 1MΩ
色 = 黄
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接続コード. 高品質のストレートリンクワイヤ EPAの要素を一緒に接続するように設計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする