基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード41232696 品番TQ2SA24ULCSA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はコイル定格電圧・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては代表品番< 113-8825') 113-8825/を参照. TQ2シリーズ. これらの表面実装リレーは6 mmの低プロファイルで高感度を実現します。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適 長さ(mm)14 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)- 質量(g)- 奥行(mm)- 規格- 保護構造- 接点- 端子形状- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)70(Max) 寿命- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 消費電力(mW)- 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- 最小適合負荷- 接点材質- コイル抵抗(Ω)2880 開放電圧(V)- 動作時間(ms)- 感動電圧(V)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 接点最大許容電力(VA)- 定格励磁電流(mA)- 機械的寿命- 耐電圧(V/min)- アプリケーション- 動作機能- ターミナルタイプ表面実装 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大スイッチング電力(VA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)- 使用周囲湿度(%RH)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする