仕様
最小負荷電流 = 0.3 mA
最大負荷電流 = 3.5 mA
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 600 V
最小電圧制御 = 1.21 V
最大電圧制御 = 1.3 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
接点構成 = SPNO
ターミナルタイプ = スルーホール
出力装置 = トライアック
パッケージスタイル = DIP6
最大ターンオン時間 = 100 μs
寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.9mm
漏れ電流 = 1 μA
UL, C-UL, VDE. APT Series. These PCB mounting phototriac coupler relays are ideal for triac driver in heater controls of products such as office equipment, home appliances and industrial machines.. Phototriac Coupler with various options for external Triac control Two types available, zero-cross (15V and 50V) and random Various package types available High dielectric strength