微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最小電圧制御:1.5V dc●最大電圧制御:5V dc●UL、C-UL. AQWシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1μA●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:600mW●出力側ピーク負荷電流:0.3A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.1A(0.13A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:0.9mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.8mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大) 注文コード41233037 品番AQW610S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小電圧制御:1.5V dc●最大電圧制御:5V dc●UL、C-UL. AQWシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1μA●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:600mW●出力側ピーク負荷電流:0.3A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.1A(0.13A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:0.9mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.8mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大) 寸法(mm)9.37×4.4×2.1 接点構成SPDT 耐電圧1500Vrms 保存温度(℃)-40〜100 絶縁抵抗(MΩ)1000(最小入出力間500V DC) 定格負荷電圧(V)350 動作時間(ms)0.28(N.O.)・0.52(N.C.)(平均)、1(最大) 復帰時間(ms)0.04(N.O.)・0.23(N.C.)(平均)、1(最大) 出力オン抵抗(Ω)18(平均)、25(最大) 漏れ電流(μA)1(出力、開路時、最大) 負荷電流(A)0.1 許容損失(mW)75(入力側)、650(全) ターミナルタイプ基板実装 出力装置MOSFET 接合部温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする