RS Pro リードリレー SPNO 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41233308 品番291-9681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920
仕様
接点構成 = SPNO
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 0.5 A
最大スイッチング電流 DC = 0.5 A
最大スイッチング電圧 AC = 300V ac
最大スイッチング電圧 DC = 300V dc
コイル電力 = 145mW
コイル抵抗 = 1 kΩ
長さ = 19.3mm
高さ = 7.5mm
奥行き = 7mm
寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc
動作温度 Min = -20℃
SPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃
定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする