RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード41234209 品番301-1980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
長さ = 2m
幅 = 25 mm
深さ = 65mm
トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング
スロットタイプ = オープン
材質 = PVC
色 = グレー
燃焼挙動 = 自消性
スタンダード メット = UL 94 V-2
特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする