曜日別特売
304-4564 六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO 41234586

六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード41234586品番304-4564
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)アウトレット
¥9,1007,398
仕様
ねじサイズ = M5
長さ = 60mm
ねじ山ピッチ = 0.8mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = A4, 316
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
DIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする