仕様
アクセサリタイプ = デュプレックスケーブルクランプ
併用 = 熱電対コネクタ
基準合致 = RoHS対応
取り付けタイプ = シャーシ取り付け
最大温度 = 220℃
デュプレックス熱電対プラグ / ソケット. ソリッド丸型プラグピン付き2チャンネル標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 熱電対プラグ及びソケットの本体は黒で、スペーサはIEC準拠で色分けされており、産業用途に最適です。. 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ケーブルクランプを利用可能 最大動作温度: +220 ℃ ソリッド丸型プラグピン対応のデュプレックス(2チャンネル)標準コネクタ 本体は黒、スペーサはIEC準拠の色分け 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 産業用途に最適 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意 タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、高品質の熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
RoHS指令(10物質対応)対応