RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41237133 品番342-8899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = エアー,一般
プローブの長さ = 100mm
プローブ径 = 3mm
最高使用操作温度 = +1100 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ
RS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする