356-2343 RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO 41237456

RS Pro 帯電防止バッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード41237456品番356-2343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
色 = ピンク
閉鎖型 = セルフシーリング
パッケージごとの数量 = 50
高さ = 100 mm
散逸 = N
導電性 = N
帯電防止 = Y
帯電防止 = N
バブルバッグ = Y
湿気バリア = N
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ピンクの帯電防止エアキャップバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。 すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザインです。. ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 中空成形の帯電防止用添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製 膜の厚さ: 75ミクロン 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 シールド済みの製品の外包装に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする