リードスイッチ RS Pro

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41238235 品番361-4911
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
スイッチ形状 = 角型
スイッチタイプ = 近接
通常の状態の構成 = 常時開
電流 Max = 500 mA
最大AC電圧 = 200V
コンタクトポジション = 常時開
接触抵抗 = 300mΩ
トータル長さ = 32mm
長さ = 32mm
幅 = 8mm
アクチュエータマグネットは別途注文する必要があります(品番< 361-4927') 361-4927/を参照). 200 Vac N/O長方形. 固定穴付きアルミハウジング IP67準拠の完全密閉型 寸法: 32 x 15 x 8 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ セキュリティシステムスイッチ ドアスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41238235
2023-09-04
用途:
機械修繕

既設と同じものがあったので購入しました。問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする