PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41238436 品番362-9913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様
センサータイプ = PT1000
プローブの長さ = 10mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +500℃
ターミナルタイプ = PC Pin
プローブ材質 = プラチナ
配線数 = 2
精度 = クラスB
応答時間 = 0.1秒
白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする