RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41238655 品番363-0064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット
併用 = タイプR / S熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = R/S
色 = オレンジ
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = クイックワイヤ
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする