仕様
入力タイプ = PT100
電源電圧 = 10 → 30 V dc
直径 = 42 mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +70℃
シリーズ = RS Pro
深さ = 33mm
元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. TX104Pヘッド内PT100. 標準のDINコネクタブロックに納められたヘッド内アナログ温度トランスミッタ はんだリンクとポテンショメータで範囲を変更可能 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ 寸法: 高さ32 mm x 直径42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応