Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の ヒューズ
表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41239644
品番
ERBRE2R50V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
種類
平型ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
2.5
遮断電流(A)
50
リード線
無
サイズ(mm)
1.6×0.8×0.54
材質(本体)
アルミ材
動作温度範囲(℃)
-40〜125
溶断規格
F
仕様
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性