RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41239714 品番381-7485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
併用 = タイプN熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = N
色 = ピンク
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
Miniature Quick Wire. Miniature quick wire socket allowing rapid termination of wires.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. Easy jab-in connection, just push in wire and tighten screw IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする