仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +1100℃
ターミナルタイプ = 標準プラグ
基準合致 = IEC
タイプK無機絶縁プローブ、標準プラグ付き. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適 標準プラグ装着済み
RoHS指令(10物質対応)対応