DSP1-DC12V-F Panasonic パワーリレー (AGP2013F), 1a1b接点, 12V dc, 480 Ω Panasonic(パナソニック) 1個 DSP1-DC12V-F 41241534

Panasonic パワーリレー (AGP2013F), 1a1b接点, 12V dc, 480 Ω

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41241534 品番DSP1-DC12V-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 5 A
コイル抵抗 = 480 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 125V
アプリケーションタイプ = 産業機器
長さ = 20.2mm
奥行き = 11mm
高さ = 10mm
寸法 = 20.2 x 11 x 10mm
動作温度 Min = -40℃
UL、CSA、TΩV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
接点構成1a1b 定格電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする