PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41241744 品番407-1387
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 60mm
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -20℃
最大検出温度 = +200℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 2.5m
プローブ材質 = ステンレス鋼
配線数 = 4
精度 = クラスA
Pt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする