※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)

(2件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1m×5本) 注文コード 41242135 品番 NF025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

フッ素ポリマー熱収縮チューブです。
被覆するものにかぶせて、100℃〜200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。
円周方向の収縮率は150℃で約25〜30%です。
耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。
難燃性です。電気的特性がすぐれています。

用途
液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。
センサーなどの極小素子の保護に。
ロールなどの非粘着性化に。
高温下での耐薬品用保護被覆に。
材質FEP 長さ(m)1 TGK品番638-17-96-43 収縮後内径最大値(Φmm)2.3 収縮前内径(Φmm)3.0 被覆可能外径(Φmm)2.3〜3.0 収縮温度100〜200℃ 収縮率(%)約25〜30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41242117
2021-04-29
用途:
信号線の保護
製造業

収縮度合い、強度、想定通りで問題なし。使い易かったです。

対象商品:
41242144
2018-02-20
用途:
鍍金の作業時

過去に何種類も購入しています。温水で手軽に収縮するのが便利。耐薬品性も良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする