ステンレスタンクバキュームクリーナー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41242686 品番NVC-20PA
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
格納場所
【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット
【スパイラルホース】蓋に巻いてある
【延長パイプ】本体と箱の間に収納
【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱
【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属
【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19
取扱説明書:(2.86MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
ワックス塗布前の床洗浄の洗剤水を、モップ前に吸い取る。
教育・研究機関

軽くて扱いやすいが、電源コードが短いのと、ウエット用の吸い口のゴムベラが薄くて硬めで、液体の吸引機能にややリスクを感じた。もっと床面に吸い付いて、少し集めでやわらかめのゴムで水をかき集められると抜群だと考える。

対象商品:
41242686
2020-10-10
用途:
塗装ブースの塗装カス掃除時
自動車・二輪車・自転車関連業

結構吸引力が強く、タフなクリーナー。それにコスパに優れていると思います。ほとんど毎日使っていますが、つぶれたらまた同じモノを購入します。それぐらい個人的には気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
41242686
2017-05-15
用途:
清掃作業時
有限会社クリーンサービス・ユウ 様

価格を考えると大変満足しています、今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
41242686
2016-06-02
用途:
車両の室内清掃用

延長ホースを接続して車両内の清掃に活躍しています

対象商品:
41242686
2016-02-12
用途:
車内清掃
NEXT INNOVATION 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車内清掃に使うには、隙間にも対応できるノズルがあれば文句なしですね!その他では、値段が上がらず本体にコンセントが付けて欲しいですね!

対象商品:
41242686
2017-04-03
用途:
冷却塔清掃
静岡液酸株式会社 様

ステンレス製タンクとの事で購入したが数回使用でタンクに腐食による穴が開いた。

対象商品:
41242686
2015-09-05
用途:
休憩室等の掃除

とても軽く吸引力もあり満足。騒音がもう少し低ければなお良かった。

対象商品:
41242686
2016-09-28
用途:
車の清掃(専業)

何台か購入するも、値段が上がってた。しかも、スイッチが直ぐに駄目になり(テスターで調べ)部品だけでも購入出来ない 修理は2週間 それも 送ってから、、それでは使い物にならない 部品供給位はと思いますが、、しかもHC行ったら もっと安く売ってた
ガッカリ!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品の排気方向を教えて下さい。
回答:
こちらは、本体を一蹴している黄色のフレームに空いている穴から排気される仕様となっております。
2013-11-13

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする