節水・節湯・鉛低減 TOTOがおすすめする、ひとりでも多くの人に使いやすいユニバーサルデザインを配慮した商品 吐水時の最適流量が少ない節湯型機器 従来のシングルレバー混合栓とは異なり、レバー中央部まで水が出るエコシングル水栓。さらに、水と湯の境のクリック感でお湯のムダづかいを防ぎます。 ソフト(泡まつ)吐水、メタル(金属)ハンドル。 アルカリ先端分岐取り付け可能、シンクの下に潜らずに上から施工できます。 施工時間を短縮するフレキホース採用、給水管ワンタッチ接続、逆流防止弁付き。
取り付けも簡単で満足しています。ただ取り付け補強坂がなくふるい取り外したものを使いました。取り付け用補強坂かあるともっと良い
買う時に悩みましたがこの混合水栓にして良かったです。やはり毎日使いますし頻度がかなり大きいです。取り付けも簡単でしたやはりtotoで正解です。
新築から13年間使用していた水栓からの買い替えです。以前のものとするとレバー操作が軽く、更にエコレバーの使い勝手が良く満足しています。
以前使用のシングルと比較して 改良されエコかなと感じますねそれなりに満足です。
施工性が良い!