デルタH.I.Dバルブ D4C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード41243194 品番D-1226
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。

タイプD4C(D4R、D4S適合) 消費電力(W)12V35 色温度(K)6500 用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。 口金P32d-5/6
注意
※車種によって装着できない車種があります、予めご確認下さい。交換作業は整備工場、板金工場で取付をご依頼下さい。バルブシェードは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする