803710 関ヶ原 切断砥石 鉄工用 Lifework(ライフワーク) 41243377

関ヶ原 切断砥石 鉄工用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード41243377品番803710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ粒度46厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900硬度S最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41243377
2017-07-21
用途: 鉄材の切断

鉄材の切断に買いました。めっちゃ切れるイイ感じでした

対象商品 : 41243377
2016-12-01
用途: 解体作業

解体作業に使いました。耐久性抜群これが一番ですね。

対象商品 : 41243361
2013-07-15
用途: 金属切断
sonny engineering自動車・二輪車・自転車関連業

安い割りには、普通に使えます
耐久性もさほど悪くない

対象商品 : 41243377
2013-11-22
用途: 鉄管、鉄板等の切断
建設業・工事業

今回鉄製のラッキングカバーの撤去に使用したのですが、減りが早すぎた。
この商品はもう使わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする