曜日別特売
AGZⅢ イオンブローガン PIEZONIZER シシド静電気 41243456

イオンブローガン PIEZONIZER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41243456品番AGZⅢ
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。

除電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ、取扱説明書適合Φ6X4チューブ配管用トラスコ品番485-6309質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯出力電圧(V)約AC2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8消費電流(A)0.1使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用高圧電源高周波式高圧電源アズワン品番1-2825-01エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする