洗面化粧台PTシリーズ(間口750mm)三面鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41243614 品番PTVN-755S/VP1W/MFTV1-753TXPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさをスマートに盛り込んだベーシックな洗面化粧台
[ベースキャビネット]
扉タイプの収納。カラーは2色から選べます。
シンプルな扉タイプ
大きなスペースを活かして、背の高いものや、かさばるものをたっぷり収納できます。洗面器の高さは使いやすい815mmです。
タオル掛け兼用取っ手
大型の取っ手はフェイスタオルも掛けられます。
[洗面器&水栓金具]
ゆったり使える大型洗面器はお手入れもラクラク仕様。
ゆったり使える陶器製大型洗面器
つけ置き洗いも余裕の大型サイズながら、奥行きは500mmとコンパクト。0.75坪の洗面室でも動作空間をゆったり確保できます。
ゴム栓置場
洗面器に触れずに置けるゴム栓置場を設けました。(シングルレバー洗髪シャワー水栓との組み合わせのみ)
スロープ形状
水栓まわりに設けられた約5°の傾斜が水滴を残りにくくします。
微細シャワー水栓
同じ使い心地で20%節水。コップなどへの水くみもしやすいスポット吐水。整流吐水との切り替えなしで、常に節水の微細シャワー吐水です。
ホース収納式
ホースを引き出して使えるので、水くみや洗面器の掃除などに便利です。
リフトアップ機能
約70mmリフトアップするので、背の高いものへの水入れなどもラクラクです。
[ミラーキャビネット]
しっかり節電、しっかり収納できるミラーキャビネット。
鏡の裏にたっぷり収納
たくさんの小物をしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで背の高いものも収納できます。
取り外して洗える収納トレイ
3面鏡、1面鏡とも取り外して丸洗いできるトレイを採用しています。
インバータ式蛍光照明
白熱灯照明と比較して、消費電力は約67%削減できます。
ストレスフリー・電力フリーのくもり止めコート
ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

仕様
くもり止めコート付
防湿鏡/有り
材質
扉/ウレタンコート紙
キャビネット本体・トレイ/PP樹脂
金具
水栓/シングレレバー洗髪シャワー水栓
排水/ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付)
付属品トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付 寸法(mm)750×500×1850 扉/ホワイト、洗面器/ピュアホワイト(BW1) タイプキャビネット/3面鏡全収納タイプ(蛍光灯照明) 容量(L)陶器製/15 間口(mm)750 全高(mm)1850 コンセント個数1個 照明電球形蛍光灯60W形12W×2 使用地区一般地仕様 トラップ排水/底板着脱仕様:床排水・壁排水兼用トラップ(直管)
注意
※浴室のドアを開けたままご使用された場合(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが発生することがあります。
※止水栓は別途手配となります。
※コンセントの使用電力は合計1300Wまでです。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする