防災面(直接装着用) 2010M-HG

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41243772 品番2010M-HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ)
ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状かぶり型防災面 仕様JIS規格外 透明 レンズアクリル 標準質量(g)235 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2 材質(レンズ)アクリル 頭囲(cm)約52〜82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41243772
2020-11-03
用途:
屋外 配管工事掘削工事など
有限会社ヤマダ衛設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

マスクが鬱陶しいので最適だが髪の毛が乱れるのであまり使用していませんがなかなか出来は良いと思います

対象商品:
41243772
2020-08-14
用途:
草刈り、刈り払い機使用時の顔面保護
有限会社安間電気工業所 様

ダイアルでベルトが締まってしっかりと装着できる。汗で曇らない、タオルで顔がふける。ゴーグルよりも良い。

対象商品:
41243772
2020-05-21
用途:
市場で不足しております飛散防止用フェイスガードとして利用
医療・福祉・介護関連業

商品はしっかりしており
耐久性が感じられました
今回不足している飛散防止用
フェイスガードとして購入しました。
女性が使用したので
多少重量があり
慣れないうちは重いとの声がありましたが
現在は、装着にもなれ
役立っております。

1人が参考にしています
対象商品:
41243772
2019-01-15
用途:
通常の保護メガネでは不安だけどゴーグルは煩わしい
建設業・工事業

薬品を扱う,錆落としをする,植え込みや藪に入る
上記の作業を行う際に通常の保護メガネでは正面のみの保護で横からの飛び込みの不安が残る。
 ゴーグルタイプは完全に眼を覆えるが視野が狭まり圧迫感が有る。
 その点シールドタイプは顔面全体を保護するので保護効果が高く圧迫感は少ないのでお薦め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする