防災面(直接装着用) 2030W-HG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41243781 品番2030W-HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)
ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。

レンズアクリルレンズ 仕様JIS規格外 本体:G2/前面:No10 サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm) 種類ヘッドバンドタイプ 標準質量(g)324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41243781
2024-08-10
用途:
ガス溶断作業
橋本商店 様

以前から使っている商品。メインはガス溶断作業だが、電気溶接にも対応しているので仮付け時に重宝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防災面の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/630/
2023-03-22

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする