RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41244115 品番443-7939
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 0.5mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +750℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = ツインツイストテール
基準合致 = IEC
タイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする