曜日別特売
MXQ16A-125ZK-M9NL MX Series(MXQ16A-125ZK) SMC 41244202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ16A-125ZK-M9NL MX Series(MXQ16A-125ZK) SMC 41244202
MXQ16A-125ZK-M9NL MX Series(MXQ16A-125ZK) SMC 41244202

MX Series(MXQ16A-125ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41244202品番MXQ16A-125ZK-M9NL
参考基準価格(税別)¥69,410販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする