仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.35mm
アクチュエータ長さ = 10.41mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
接触抵抗 = 10mΩ
パネルのカットアウトサイズ = 6.35mm
UL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate case
RoHS指令(10物質対応)対応