スプリングフック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41244612 品番P-64
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

シンプルなステンレス製スプリングフック

トラスコ品番469-7090 材質ステンレス 全長(mm)200 質量(g)9 ハンドル径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41244612
2020-01-23
用途:
小さいバネ部品の交換
サービス業

使い易く、丈夫。コストパフォーマンスも良い。先端を保護するカバーが付属すればより良い。

対象商品:
41244612
2019-09-11
用途:
スプリングをひっかける時
ニッシンジャパン株式会社 様 (製造業)

先が少し大きいのでグラインダーで加工して使用しています。

対象商品:
41244612
2018-05-14
用途:
小さなスプリングの交換用
製造業

買いましたがまだ使用するに至っておりません。ただ、意外と現品が小さくて予想外でした。

対象商品:
41244612
2016-06-18
用途:
精密機器修理
建設業・工事業

とても良いが、直線部分にカバーが欲しい
バネを引っ張る時、手が滑ります

対象商品:
41244612
2013-02-06
用途:
スプリング装着

しっかりしており、問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする