RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41245016 品番450-0217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
仕様
コイル電圧 = 110V ac
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 15 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 3.83 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 240V ac
最大スイッチング電圧 DC = 28V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 27mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 35.6mm
寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm
動作温度 Max = +55℃
10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
接点構成1c 定格電圧(V)AC110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする