コードクリップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41245057 品番 PE-716NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥312
販売価格(税別)
284

材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ

付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト 最大結束径(Φmm)8 適合ケーブルVCTFK0.75〜1.25mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
ケーブル固定
製造業

垂れ下がるLANケーブルの固定に使用しデスク周りがスッキリとした。

対象商品:
41245066
2023-08-25
用途:
網戸紐止め交換

本来の使い方ではないのですが、紐がスムーズに外せられるように角がついているところをカッターで削りました。

対象商品:
41245032
2020-11-08
用途:
コードを壁に止める。
吉川電器店 様 (卸売・小売業)

クロス、コンクリートよく壁につきました。十分に使用できます。

対象商品:
41245057
2023-05-29
用途:
ワイファイケーブルの固定
特定非営利活動法人クレヨンの会 様 (教育・研究機関)

両面テープの接着力が弱く、壁につかない。 もっと強力にして欲しい。

対象商品:
41245023
2018-06-04
用途:
LANケーブル固定
不動産業

木はもちろん、石膏ボードに接着させたのですが、しっかり接着出来ています。

2人が参考にしています
対象商品:
41245023
2013-07-17
用途:
自動車オプション品の取り付け。
農・林・水産業

耐久性に付いてはまだ分からないが、取り付け時点では満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41245057
2022-10-12
用途:
定期的に交換
建設業・工事業

思ったより小さい挟み込む配線はクリアできたが両面テープの面が小さいのでどの位、貼り付き力なのか不安。

対象商品:
41245057
2016-01-11
用途:
配線コードのまとめ

野外で使用するので、紫外線にどこまで耐えれるか。両面テープはまあまあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする