3171 総裏キルトツナギ服

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ワイン サイズM 注文コード41245136 品番3171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

中綿キルトが入った、暖かなツナギ服です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ワイン サイズM 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)118 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)キルト 股下(cm)74 肩幅(cm)53 袖丈(cm)58 着丈(cm)51 機能防寒 質量(g/m2)(中綿)80 色番04 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
除雪作業
農・林・水産業

冬季除雪時、暖かくて助かります。写真ではこわごわした感じですが動きやすいです。

2025-03-08
用途:
真冬の屋外作業

LLが大きすぎたのでLを購入。しかし中の綿が少なくなってるような? 今までのと比べてちょっと涼しい気がします。中に着て対処します。

対象商品:
41245145
2024-02-19
用途:
冬の野外での作業、薪割り、雪下ろし
建設業・工事業

とても軽い、風が吹き込まず作業性は快適、作業中汗ばむ程暖かい、色合いも良くデザイン共に気に入っています。近所のホームセンターなど探しても見つからずネットで購入できたので満足しています。

2022-12-29
用途:
色々な用途で
運輸・通信業

着る寝袋なども考えたが、室外に出るケースやこのまま作業なども出来る利点を考えつなぎを選びました。
173cmの90キロの体型で、中にジャージを着て着用するとちょうどいい感じになります。
袖が若干短い感じがしますが、確かに長いと作業が出来ないのでちょうどいいです。
元々無臭でしたが、一度洗濯したらほとんどニオイはなくなります。
洗濯してもすぐに乾くのがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41245242
2020-03-01
用途:
屋外作業時
安井工務店 様

ゆったりとしたサイズ。風を通さない構造なので屋外作業時寒さを感じません。フードもあり十分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41245145
2020-02-23
用途:
冬場の屋内外作業時に
その他業種

身長163cmでLサイズを注文したが、手足が少し長かった。作業時は動きやすく暖かく快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
41245321
2019-12-12
用途:
除雪作業等の屋外作業時
運輸・通信業

カビ臭かったので、返品しようと思いましたが、それも面倒なので、洗濯してから着用しました。商品は大変良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41245346
2019-01-29
用途:
除雪作業

軽くてきやすい厚みもちょうどよく.おらわ薄手のジャージの 
うえに着ています。雪国の除雪作業にさいこうだべ.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする