仕様
出力スピード = 897 rpm
電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc
最大出力トルク = 1000 gcm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 6mm
許容入力 = 7.92 W
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 65mm
幅 = 37 (Dia.)mm
許容電流値 = 990 mA
コアコンストラクション = 鉄心
シリーズ = 950D
表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済み
RoHS指令(10物質対応)対応