VL-1475A レーサーサドル ノーブランド 41245601

 

VL-1475A レーサーサドル ノーブランド 41245601
VL-1475A レーサーサドル ノーブランド 41245601
VL-1475A レーサーサドル ノーブランド 41245601

レーサーサドル

(26件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード41245601品番VL-1475A
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。
サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、コンフォート要素に優れたスポーツサドルです。
サドル中央部に奥行きのあるアナトミックホールを配置し、股下の通気性を確保するとともに、サドルから受ける圧を逃がし、快適なライディングが可能です。

ホワイト長さ(mm)264幅(mm)139寸法(mm)264×139質量(g)375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41245626
2026-02-03
用途: サドル交換

1週間で左お尻部分が2cmほど裂けましたが、裂けた部分がべたつくので修正テープを貼って対応。さらに2週間で修正テープの淵部分や右お尻部分も裂けてきましたが修正テープでさらに対応。最終的に大きく裂けたので半年頑張って使いましたがべつのサドルに交換することに。星1だと消去されたので星5です。

2026-01-31
用途: サドル交換

使用して一週間でお尻左部分に2cmほどの裂け目ができました。駐輪場で傷ついたのだろうと思い、裂け目がクッション材でべたつくので仕方なくサドル修正用のテープを購入して補強しました。その後2週間ぐらいたったところでテープの淵から再び裂けてきました。さらに補強しましたが、今度は右のお尻部分が裂けてきました。さらに補強し何とか使用していましたが、(サドルの後ろ側のほとんどが補修テープになってしましました。)半年たったところで補修部分がさらに大きく裂けてきたので使用をやめました。

対象商品 : 41245626
2023-06-21
用途: サドルの交換
studio Hz教育・研究機関

これで購入するのは3回目。
クロスバイクとシクロクロス用に。
薄いサドルだと長距離キツイのでこのモデルに
街乗りの使い勝手がちょうどいい感じ。
ただ、経年劣化で表面が裂けるように痛んでいくので
割と短いスパンで買い替えに。
もう少し耐久性は欲しいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 41245626
2021-10-19
用途: ロングライドに

これ以外のサドルを使うつもりはありません。4年で1万5千キロ走行に使用して交換したばかりですが、セール品として安くなっていたのでポチってしまいました。室内のエアバイクのサドルもこれにしようと思っています。

対象商品 : 41245626
2021-05-16
用途: ロングライド

ロードバイクのロングライドで使用しています。1日200キロほど乗ることもありますが、私のお尻にはベストフィットです。
4年ほど使用して表面が傷んできました。2代目に交換しました。
これ以外のサドルには乗る気になりません。コスパ最強です。
※あくまでも個人的な感想です。

対象商品 : 41245626
2021-06-19
用途: ロングライド

約5年使用しました。側面がやや傷んできたので交換です。(同商品をリピート購入しています)私のお尻にベストヒットです。コスパ最強です。

対象商品 : 41245626
2020-06-20
用途: ロングライド

リピート購入です。やっと私のお尻にあうサドルに出会えました。

対象商品 : 41245601
2019-02-11
用途: 自転車サドル交換

この湾曲がとても気に入っています、角度調整が難しいですが、良いポイントにはまると
素晴らしいフィット感です。全体的にやや柔らかい感じですね
かなりフィットするのでもっとかたいほうがペダリングしやすいです
後方にケツの当たる部分にピンポイントでかたくて刺さる部分左右に一ヶ所ずつありますここれを試用してもらった知人2名とも同様に述べていました
長距離は無理かな、ここの刺さる部分が改善されるとよのですが。
もっと固めにする
、ケツに刺さる部分をなくす
、の改善を望みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする