仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 75mm
プローブ径 = 12.7mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +150℃
ターミナルタイプ = ネジ
プローブ材質 = ステンレス鋼
適応ケーブル径 = M20
配線数 = 2 x 4
精度 = クラスB
屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法: 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法: 12.5 x 75 mm
RoHS指令(10物質対応)対応