1週間で左お尻部分が2cmほど裂けましたが、裂けた部分がべたつくので修正テープを貼って対応。さらに2週間で修正テープの淵部分や右お尻部分も裂けてきましたが修正テープでさらに対応。最終的に大きく裂けたので半年頑張って使いましたがべつのサドルに交換することに。星1だと消去されたので星5です。
使用して一週間でお尻左部分に2cmほどの裂け目ができました。駐輪場で傷ついたのだろうと思い、裂け目がクッション材でべたつくので仕方なくサドル修正用のテープを購入して補強しました。その後2週間ぐらいたったところでテープの淵から再び裂けてきました。さらに補強しましたが、今度は右のお尻部分が裂けてきました。さらに補強し何とか使用していましたが、(サドルの後ろ側のほとんどが補修テープになってしましました。)半年たったところで補修部分がさらに大きく裂けてきたので使用をやめました。
これで購入するのは3回目。
クロスバイクとシクロクロス用に。
薄いサドルだと長距離キツイのでこのモデルに
街乗りの使い勝手がちょうどいい感じ。
ただ、経年劣化で表面が裂けるように痛んでいくので
割と短いスパンで買い替えに。
もう少し耐久性は欲しいかな。
これ以外のサドルを使うつもりはありません。4年で1万5千キロ走行に使用して交換したばかりですが、セール品として安くなっていたのでポチってしまいました。室内のエアバイクのサドルもこれにしようと思っています。
ロードバイクのロングライドで使用しています。1日200キロほど乗ることもありますが、私のお尻にはベストフィットです。
4年ほど使用して表面が傷んできました。2代目に交換しました。
これ以外のサドルには乗る気になりません。コスパ最強です。
※あくまでも個人的な感想です。
約5年使用しました。側面がやや傷んできたので交換です。(同商品をリピート購入しています)私のお尻にベストヒットです。コスパ最強です。
この湾曲がとても気に入っています、角度調整が難しいですが、良いポイントにはまると
素晴らしいフィット感です。全体的にやや柔らかい感じですね
かなりフィットするのでもっとかたいほうがペダリングしやすいです
後方にケツの当たる部分にピンポイントでかたくて刺さる部分左右に一ヶ所ずつありますここれを試用してもらった知人2名とも同様に述べていました
長距離は無理かな、ここの刺さる部分が改善されるとよのですが。
もっと固めにする
、ケツに刺さる部分をなくす
、の改善を望みます。