VLG-975A クルールグリップ125 FF-R(エフエフアール) 41245662

クルールグリップ125

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード41245662 品番VLG-975A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

12色の豊富なカラー展開が魅力なオープンエンド仕様のグリップです。

ホワイト 長さ(mm)125 付属品エンドキャップ×2個 質量(g)80 タイプオープンエンド ハンドル径(Φmm)22.2 外径(mm)27〜28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41245766
2017-10-03
用途:
自転車のハンドル

取り付けて半年ほどで、溶けてべたべたします。もっと耐久性が欲しいですね。

対象商品:
41245705
2017-08-23
用途:
自転車のグリップ
自動車・二輪車・自転車関連業

品質悪く、すぐ変色。赤はあっという間にピンクになります。径もアバウトで緩くてグルグルです

対象商品:
41245723
2017-05-04
用途:
自転車のグリップの交換

水を付けて取り付けました、ベタベタにならずにどの位もってくれるかな?

対象商品:
41245687
2017-04-13
用途:
グリップの交換
大隆精機株式会社 様

全周同じグリップパターンかと思ったら、写真に移らない側だけ違っていた。
写真では判断できない。製品自体は特に問題ない。

対象商品:
41245775
2016-10-31
用途:
古くなったグリップの交換用

他の方同様屋外での耐久性が不安ですが比較的安いので試しに使ってみます。製品としては写真に写って居ない下側がこの写真のパターンとは違います(粗い田田田の字の様なパターン)。裏側の写真も載せて頂けたら商品がより分かりやすいと思います。

対象商品:
41245662
2015-09-04
用途:
自転車の補修

見た目に綺麗で、値段が控えめな点で購入しましたが、半年程の利用でベタつくようになりました。
当方、シティサイクルでグローブ等はしないため、不向きだった様子です。
素手で握る予定の方は気をつけたほうが良いと思います。

対象商品:
41245662
2014-09-18
用途:
付属のグリップがやぶれたので

この価格で買えるグリップにしては必要十分です。一般で1000円前後で販売しているものと変わりません。

対象商品:
41245705
2014-08-18
用途:
自転車のハンドル

すごく握りやすくてよかった。
簡単な取り付け説明書があれば、もっと良いのではと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする