RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41245804 品番455-9506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = BS
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする