仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = BS
熱電対タイプ = K
色 = 黄
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ナイロンクリップ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 120℃
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応