RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ/ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41245926 品番455-9584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = BS
熱電対タイプ = T
色 = 青
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
温度計ケーブル延長
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく接続できました
温度表示も問題なく良好と判断いたしました

対象商品:
41245926
2024-06-03
用途:
温度センサーの着脱を容易にするためのコネクター化に使用しました。
日機装株式会社 様

同じものを購入するでも、価格差があり、わずかでしたが、安く買い求めることができました。実際に取り付け作業してみて、コネクター化して作業性がアップしたので、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする