岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
ランプホルダー用接続具(バイス)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
万力式に丸棒パイプはΦ50mm、平板は60mmまで取付けできます。
色
オレンジ
注文コード
41246326
品番
F3/O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
本体長さ(mm)
148.5
適合ホルダ
HS0・K0・S0・SSA-0
用途
移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
仕様
万力式に丸棒パイプはΦ50mm、平板は60mmまで取付けできます。
材質(本体)
アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
質量(g)
170
材質(ボルト)
軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)
鋼板/電気亜鉛めっき
注意
※バイスは最大締付トルクの 8.8Nm 以下で締付てください。